›

EKIP DIP LS/I IN 630 XT6 4P

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA107612R1
Cod. Produttore 1SDA107612R1
Cod. EAN 8015644102654

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Solid-state release
  • Compatibilità: EKIP DIP LS/I R 630 XT6
  • Protezione: Interruttore elettronico
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Accessori per circuit breaker

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC EKIP DIP LS/I R 630 XT6

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

EKIP DIP LS/I IN 630 XT6 4P