› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

EKIP DIP LS/I 1000A 4P Accessorio Interruttore Tmax XT6

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100817R1
Cod. Produttore 1SDA100817R1
Cod. EAN 8056221008716

Informazioni principali

  • Descrizione: EKIP DIP LS/I IN 1000 XT6 4P
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore stato solido
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: EKIP DIP LS/I
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Protezione circuiti AC

Descrizione del prodotto

EKIP DIP LS/I IN 1000 XT6 4P è un dispositivo di sgancio elettrico progettato per l'integrazione con interruttori della serie Tmax XT di ABB. Questo modulo di sgancio garantisce un collegamento elettrico affidabile e sicuro, con terminali fissabili tramite viti secondo procedure di serraggio precise per assicurare il contatto ottimale dei componenti. È dotato di indicatori LED per il controllo dello stato operativo e della memoria degli eventi di intervento, mantenendo l'indicazione accesa finché l'unità TT è connessa al relè. Il dispositivo supporta una corrente nominale di 800A e consente il monitoraggio e la diagnostica tramite LED, facilitando la manutenzione e il controllo. La struttura modulare a 4 poli è realizzata con materiali resistenti, garantendo durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC EKIP DIP LS/I R 1000 XT6

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

EKIP DIP LS/I 1000A 4P Accessorio Interruttore Tmax XT6