Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0374660000
Cod. Produttore
0374660000
Cod. EAN
4008190139889

Informazioni di prodotto

EK 16

Documentazione tecnica

Il prodotto EK 16 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro ed efficiente. Caratterizzato da una struttura robusta e affidabile, è ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile con possibilità di funzione PEN. Adatto per installazioni su un singolo piano con due punti di fissaggio, assicura un montaggio semplice e duraturo. Questo dispositivo rappresenta una soluzione tecnica di qualità per il settore elettrico, combinando funzionalità e praticità in un unico elemento. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida G

colore

Altro

lunghezza

57,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

12 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

50 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

funzione PEN possibile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

4 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

4 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

4 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

4 ... 16 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera collegamento conduttori protezione acciaio temprato rame stagnato per installazioni elettriche singolo piano doppio fissaggio