Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0354660000
Cod. Produttore
0354660000
Cod. EAN
4008190069827

Informazioni di prodotto

EK 10

Documentazione tecnica

EK 10 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro all’interno di impianti elettrici. Caratterizzato da un design funzionale e compatto, questo prodotto assicura una connessione stabile con due punti di fissaggio per ogni piano, ottimizzando la distribuzione elettrica su singolo piano. La sua configurazione è ideale per installazioni che richiedono precisione e robustezza, offrendo una soluzione efficiente per il collegamento elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, EK 10 si integra facilmente in sistemi elettrici professionali, assicurando durata e performance costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida G

colore

Altro

lunghezza

51,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

10 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

40 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 6 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera EK 10 acciaio temprato rame stagnato collegamento conduttori protezione impianti elettrici professionali