Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80IR2F00113
Cod. Produttore
80IR2F00113
Cod. EAN
8034034445386

Informazioni di prodotto

Rilevatore a doppia tecnologia infrarossi che garantisce sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design intuitivo
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Alta immunità a interferenze esterne per minori interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Minori falsi allarmi, anche in presenza di animali domestici
  • Consumo energetico ottimizzato
  • Affidabilità elevata per una protezione continua

Documentazione tecnica

Rilevatore a doppia tecnologia infrarossi progettato per offrire un'elevata immunità ai falsi allarmi causati da animali domestici e interferenze esterne. Ideale per l'installazione in ambienti interni, garantisce un monitoraggio affidabile grazie alla combinazione di sensori a infrarossi passivi. Questo dispositivo è caratterizzato da un design robusto e da una tecnologia avanzata che assicura precisione nella rilevazione dei movimenti, rendendolo una soluzione efficace per sistemi di sicurezza elettrici.

sistema radio

monitoraggio della copertura

profondità

50 mm

larghezza

68 mm

altezza

148 mm

tensione d’esercizio

3 V

corrente d’esercizio

30 mA

area di rilevazione

10 °

caratteristica

superficie

tipo di montaggio

struttura

tipo di segnalazione

passivo infrarossi

Produttore

Rilevatore doppia tecnologia infrarossi alta immunità falsi allarmi per interni sicurezza affidabile

€ 203,12 x 1 pz.