Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9202020000
Cod. Produttore
9202020000
Cod. EAN
4032248481255

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: EINSATZ A9-1 CL55
  • Serie: Accessori
  • Quantità consigliata: 50
  • Tipo: Cassetta assortimento
  • Organizzazione: Classificazione ordinata

Documentazione tecnica

Inserto elettrico modello A9-1 CL55, progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, assicurando prestazioni ottimali. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, facilitando il collegamento e la gestione dei circuiti elettrici. La sua compatibilità con accessori specifici lo rende un elemento versatile per diverse soluzioni nell'ambito dell'impiantistica elettrica. Paese di produzione: Danimarca Descrizione del produttore: Cassetta con assortimento per una classificazione ben ordinata.

larghezza

39 mm

altezza

47 mm

profondità

55 mm

Serie

Accessori

Produttore

Einsatz A9-1 CL55 componente elettrico compatto alta qualità installazioni professionali