Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBEFD210GR
Cod. Produttore
EFD210GR
Cod. EAN
8017963192514

Informazioni di prodotto

Morsetto push-in 2.5mm2, 2-piani interconnessi, colore grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: EFD.2/CI/GR Morsetto push-in 2.5mm2, 2-piani interconnessi, colore grigio

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

800 V

lunghezza

71,6 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53,8 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

22 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 4 mm²

Produttore

EFD.2/CI/GR MORSETTO PASSANTE DUE P