Prodotti /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR21700622
Cod. Produttore
21700622
Cod. EAN
4044776706212

Informazioni di prodotto

EPIC DATA ED-IE-AX-M12XF-RM-6A-67-FC
Descrizione del produttore: Connettore elettrico industriale con filettatura M12 femmina, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Supporta una corrente nominale di 6A, assicurando prestazioni ottimali in applicazioni di automazione e controllo. Il design compatto e robusto lo rende ideale per ambienti industriali, offrendo resistenza a sollecitazioni meccaniche e condizioni operative impegnative. Questo connettore è una soluzione versatile per il cablaggio di sensori, attuatori e altri dispositivi elettrici, facilitando installazioni rapide e durature.

grado di inquinamento

2

corrente nominale In

0,5 A

Numero min. di cicli di innesto

100

per diametro esterno cavo

5 ... 9,7 mm