Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Varie Reti Industriali e Informatiche /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR21700621
Cod. Produttore
21700621
Cod. EAN
4044776706205

Informazioni di prodotto

  • Serie: EPIC DATA
  • Tensione: 6A
  • Connettore: M12XF
  • Design: Compatto
  • Materiali: Resistenti
  • Uso: Industriale
  • Durata: Elevata
  • Affidabilità: Alta
Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC DATA ED-IE-AX-M12XF-6A-67-FC, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata. La sua struttura compatta e il design innovativo lo rendono perfetto per l'uso in vari ambienti. Scegli l'EPIC DATA per un'esperienza elettrica senza compromessi.

tensione nominale

48 V

Materiale del corpo

Zinco

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

2

corrente nominale In

0,5 A

Numero min. di cicli di innesto

100

per diametro esterno cavo

5 ... 9,7 mm

Produttore

ED-IE-AX-M12XF-6A-67-FC