Prodotti /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR21700602
Cod. Produttore
21700602
Cod. EAN
4044776179030

Informazioni di prodotto

ED-IE-AX-M12X-6A-67-FC
Descrizione del produttore: Connettore elettrico industriale M12 con corrente nominale di 6A, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti per assicurare una lunga durata e protezione contro agenti esterni, è ideale per applicazioni che richiedono connessioni sicure e stabili. La sua configurazione facilita l'installazione e la manutenzione, rendendolo un componente essenziale per impianti elettrici professionali.

tensione nominale

60 V

Materiale del corpo

Zinco

grado di inquinamento

2

corrente nominale In

0,5 A

Numero min. di cicli di innesto

100

per diametro esterno cavo

5 ... 9,7 mm