›

ED-IE-AX-M12D-5-67

Cod. Rexel RR21700648
Cod. Produttore 21700648
Cod. EAN 4044777470310

Informazioni principali

  • Poli: 5
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Tipo connettore: M12
  • Uso: Industriale
  • Protezione: Resistente agenti esterni
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Automazione industriale
  • Serie: ED-IE-AX-M12D-5-67

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore elettrico M12 a 5 poli, ideale per applicazioni industriali che richiedono connessioni affidabili e resistenti. Progettato per garantire una trasmissione sicura dei segnali elettrici, è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durabilità e protezione contro agenti esterni. La sua configurazione a 5 poli consente un collegamento versatile e stabile, adatto a impianti elettrici e automazione industriale. Questo connettore rappresenta una soluzione efficiente per il cablaggio e l’interfacciamento di dispositivi elettrici in ambienti professionali.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

60 V

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

2

corrente nominale In

1 A

Numero min. di cicli di innesto

100

per diametro esterno cavo

6,7 ... 9,7 mm

ED-IE-AX-M12D-5-67