›

ED-IE-AX-6A-B-20-FD-FC

Cod. Rexel RR21700616
Cod. Produttore 21700616
Cod. EAN 4044776544012

Informazioni principali

  • Serie: ED-IE
  • Tensione nominale: 6A
  • Grado di protezione: IP elevato
  • Materiale corpo: alta qualità
  • Compatibilità: NEMA e IEC
  • Fissaggio: stabile e duraturo
  • Resistenza: polvere e umidità
  • Colore: facile identificazione

Descrizione del prodotto

RR21700616 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente alle condizioni di utilizzo più esigenti. La sua protezione superficie e il grado di protezione IP elevato assicurano una protezione efficace contro polvere, umidità e agenti esterni, rendendolo ideale per ambienti con elevata inquinamento o condizioni atmosferiche avverse. La compatibilità con sistemi di protezione NEMA e IEC garantisce un'integrazione semplice e sicura all’interno di impianti elettrici complessi. La finitura e il colore del corpo sono studiati per facilitare l’identificazione e la manutenzione, mentre le caratteristiche di collegamento e fissaggio assicurano un’installazione stabile e duratura. Questo prodotto si distingue per la qualità del materiale del corpo e delle parti di collegamento, che garantiscono lunga durata e performance elevate nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di protezione e affidabilità. Descrizione del produttore: RR21700616 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente alle condizioni di utilizzo più esigenti. La sua protezione superficie e il grado di protezione IP elevato assicurano una protezione efficace contro polvere, umidità e agenti esterni, rendendolo ideale per ambienti con elevata inquinamento o condizioni atmosferiche avverse. La compatibilità con sistemi di protezione NEMA e IEC garantisce un'integrazione semplice e sicura all’interno di impianti elettrici complessi. La finitura e il colore del corpo sono studiati per facilitare l’identificazione e la manutenzione, mentre le caratteristiche di collegamento e fissaggio assicurano un’installazione stabile e duratura. Questo prodotto si distingue per la qualità del materiale del corpo e delle parti di collegamento, che garantiscono lunga durata e performance elevate nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di protezione e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

ED-IE-AX-6A-B-20-FD-FC
€ 14,90 x 1 pz.