Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Varie Reti Industriali e Informatiche /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR21700638
Cod. Produttore
21700638
Cod. EAN
4044776949664

Informazioni di prodotto

  • Codice: ED-IE-90-6A-PN-20-FC
  • Corrente nominale: 6A
  • Tensione nominale: 90V
  • Protezione: PN
  • Serie: ED-IE
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazioni: Settore elettrico
  • Classificazione: 020399
Descrizione del produttore: Scopri il modello RR21700638, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico. Questo articolo, con codice ED-IE-90-6A-PN-20-FC, è realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantendo prestazioni affidabili. La sua classificazione merceologica 020399 lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni. Con un design funzionale e una costruzione robusta, rappresenta una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

colore

Altro

Produttore

ED-IE-90-6A-PN-20-FC