Prodotti /

Shelly | Dispositivi Smart Home e Domotica – Acquista Online su Rexel
Cod. Rexel
SH8072032
Cod. Produttore
8072032
Cod. EAN
3800238072032

Informazioni di prodotto

Alimentato da Shelly
Descrizione del produttore: La stazione meteorologica Ecowitt è una stazione meteorologica intelligente di alta qualità che fornisce un'ampia gamma di dati meteorologici locali accurati. Comunicando tramite Bluetooth, si integra perfettamente con l'app Shelly Smart Control e con le numerose integrazioni di terze parti di Shelly.. . Quando connessa all'app, la stazione meteorologica consente l'automazione in base alle condizioni meteorologiche locali. Ad esempio, le tende da sole possono ritirarsi automaticamente quando aumenta il vento o gli impianti di irrigazione possono spegnersi quando viene rilevata pioggia.. . Misurazioni:. - Temperatura. - Umidità. - Punto di rugiada. - Direzione del vento. - Velocità del vento. - Raffiche di vento. - Pressione atmosferica. - Quantità di pioggia. - Intensità luminosa. - Indice UV. . Caratteristiche aggiuntive:. - Alimentazione solare con backup da 2 batterie AA. - Alimentatore opzionale da 12 V CC con elemento riscaldante per prevenire il congelamento del sensore pioggia e del pannello solare. - Facile montaggio su un palo da 25 mm. . Caratteristiche principali. - Connettività Bluetooth: comunica tramite dispositivi Shelly Gen2 o successivi, che fungono da gateway. - Funzionamento locale: tutte le funzioni principali funzionano al 100% in locale, anche senza accesso a Internet. - Elevata compatibilità: si integra con oltre 200 sistemi, tra cui Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings e Athom Homey. . Powered by Shelly:. Essendo un dispositivo Powered by Shelly, la stazione meteorologica Ecowitt è basata sul chip Shelly X, garantendo la piena integrazione con l'app Shelly Smart Control e con piattaforme di terze parti. Sviluppato in stretta collaborazione con Shelly, garantisce affidabilità, precisione e funzionalità senza interruzioni.. . Stazione meteorologica Ecowitt: un'automazione più intelligente basata su dati meteorologici locali precisi.