Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSAREAECOSPD908
Cod. Produttore
AREAECOSPD90827
Cod. EAN
4058075557710

Informazioni di prodotto

ECO AREA HIGH POWER SPD 90W 827 IP66 GY
Descrizione del produttore: Per applicazioni con richiesta di flusso luminoso fino a 20.250 lm. Caratteristiche del prodotto: Distribuzione asimmetrica della luce per diverse aree applicative. Robusto alloggiamento in alluminio pressofuso. Montaggio laterale per pali da 48…60 mm. Protezione contro le sovratensioni: 10 kV (L/N-PE). Driver ad ampio voltaggio integrato, adatto per 100 - 240 VAC. Cavo flessibile preinstallato da 0,5 m (H05RN-F), 3 fili singoli avvolti da 1,0 mm². Vantaggi del prodotto: Design funzionale ed essenziale. Manutenzione e costi di esercizio ridotti grazie alla lunga durata dei LED. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Illuminazione stradale. Strade. Parcheggi. Illuminazione di grandi superfici.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

216 mm

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza del cavo

0,5 m

numero di poli

3

lunghezza

552 mm

altezza/profondità

91 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK08

con cavo di collegamento

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

90

Apparecchio cablato

Potenza totale

90 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

11250 lm

Colore luce

Bianco

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

35000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente focus

Rendimento luminoso delle lampade

125 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

8

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

4

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

100 ... 240 V

adatto per dimensione treccia

60 ... 60 mm

corrente nominale

450 ... 450 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

450 ... 450 mA

Serie

ECO AREA HIGH POWER

Produttore

ECOAREASPD 90W 827 IP66 GY FS1