Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPLECO60036840
Cod. Produttore
PLECO60036840
Cod. EAN
4058075386648

Informazioni di prodotto

ECO PANEL 600 36W 840 WT FS1 LEDV
Pannelli da incasso quadrati, 600 x 600 mm. Caratteristiche prodotto: Durata (L70/B50): fino a 50.000 ore (a 25 °C). Corpo in alluminio estruso. Diffusore in polistirene. Vantaggi prodotto: Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Risparmio energetico grazie all'efficacia del sistema fino a 90 lm/W. Rapido fissaggio a soffitto grazie al facile sistema di installazione. Aree applicative: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Corridoi. Uffici. Sale conferenze. Hall. Aree di ricezione. Ascensori. Adatta per sistemi a incasso da soffitto con griglia da 600 x 600 mm. Apparecchiatura / Accessori: Accessori disponibili per diverse opzioni di montaggio.

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per montaggio a incasso

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

bianco

esecuzione della griglia

opaco

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK02

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

3240 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.95

prodotto Sustainable

Si

Serie

ECO_CLASS_PANEL_600