Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100165R02
Cod. Produttore
4NWP100165R0002
Cod. EAN
7640169262012

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Contenitore batteria esterno
  • Capacità batterie: fino a 3x2x9Ah
  • Serie: PowerValue 11T G2
  • Include collegamenti: sì
  • Compatibilità: batterie senza batterie incluse
  • Applicazione: uso esterno
  • Standard RoHS: Conforme direttiva 2011/65/EU
  • Materiale: custodia robusta

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Contenitore esterno per batteria progettato per garantire protezione e sicurezza ottimali. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, è ideale per l’installazione di sistemi di alimentazione ininterrotta (UPS). Il design robusto assicura una lunga durata e una facile integrazione negli impianti elettrici, offrendo una soluzione affidabile per il supporto energetico. Adatto per applicazioni industriali e commerciali, contribuisce a mantenere l’efficienza e la continuità operativa dei sistemi di backup energetico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: EBM case w/o batteries; includes links; up to 3x2x9Ah

larghezza

144 mm

altezza

228 mm

profondità

354 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

PowerValue 11T G2 battery cabinets

Produttore

ABB

Contenitore batteria esterno 11T G2 1 kVA per UPS