Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /
Informazioni di prodotto
tensione nominale
690.0 V
esecuzione dell’elemento di azionamento
pulsante
corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz
66 kA
intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato
6000 A
intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico
1600 A
azionamento a motore opzionale
numero di contatti ausiliari, invertitori
4
segnalatore di intervento presente
apparecchio completo con unità di sicurezza
tipologia costruttiva dell'apparecchio
apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a bullone
corrente nominale permanente Iu
4000 A
intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve
2400 A
numero di poli
posizione del collegamento per circuito elettrico principale
dietro
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te