›

E100-B2A22S05A ENABLING SWITCH -BUT

Cod. Rexel SK6022879
Cod. Produttore 6022879

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente nominale: 10A
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni compatte: 58x58 mm
  • Certificazioni: CE, UL
  • Materiale: Alta qualità
  • Funzionamento: Preciso e stabile
  • Serie: E100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore abilitante E100-B2A22S05A progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza all'usura. Ideale per l'installazione in sistemi di comando e sicurezza, questo interruttore offre un funzionamento preciso e stabile, contribuendo a migliorare la sicurezza operativa degli impianti elettrici. La sua struttura compatta facilita l'integrazione in diverse configurazioni, rendendolo una soluzione versatile per il controllo elettrico.
E100-B2A22S05A ENABLING SWITCH -BUT