Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA125891R1
Cod. Produttore
1SDA125891R1
Cod. EAN
8056221264433

Informazioni di prodotto

SACE Emax 3 E1.3N/MS 1000 3p F F

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR SACE EMAX3 E1.3N/MS 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS Descrizione del produttore: C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR SACE EMAX3 E1.3N/MS 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

larghezza

210 mm

altezza

296 mm

profondità

183 mm

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

50 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1000 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

1000 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Emax 3