Descrizione del prodotto
La lampada E-GLOW IP66 da 36W è progettata per garantire un'illuminazione efficiente e resistente in ambienti esterni o soggetti a condizioni atmosferiche avverse grazie alla protezione IP66. Dotata di una lunghezza di 1300 mm e di un sistema di accensione e spegnimento ON/OFF, questa lampada include la sorgente luminosa, offrendo una soluzione completa e pronta all'uso. È idonea per l'installazione su diverse superfici, assicurando versatilità e facilità di montaggio in contesti elettrici professionali. Descrizione del produttore: E-GLOW Plus SYSTEM. Sistema Modulare IP65
VERSATILE
E-GLOW Plus SYSTEM è stato progettato con l’obiettivo di offrire la massima versatilità di installazione e adattamento alle diverse esigenze illuminotecniche. Puoi installarlo a sospensione o a plafone in modo pratico e veloce, grazie agli accessori in dotazione. Se poi, anche dopo l’installazione, decidi di passare da una luce calda (3000K), ad una luce neutra (4000K) o addirittura ad una luce bianca fredda (6500K) puoi sempre farlo senza dover rifare l’installazione o addirittura cambiare il prodotto.
MODULARE
E-GLOW Plus è un Sistema Modulare IP65 ben progettato. Grazie ai 4 accessori disponibili (giunti lineari, a 90°, a T o a croce), è praticamente possibile realizzare infinite configurazioni e rispondere a qualsiasi esigenza illuminotecnica. Tutti gli accessori sono ad aggancio rapido e non necessitano di utensili nella fase di montaggio.
STAGNO
E-GLOW Plus è realizzato per garantire un grado di protezione IP65 (totalmente protetto contro la polvere e i getti d’acqua), adatto anche per installazioni in ambienti esterni. Gli accessori (giunti lineari, a 90°, a T o a croce), garantiscono lo stesso grado di protezione IP65, sarà quindi possibile realizzare percorsi di luce, seguendo le aree espositive anche all’esterno, senza dover installare alcuna antiestetica tubazione a vista.