Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Cod. Rexel
AKA2850212W
Cod. Produttore
A2850212W
Cod. EAN
8435402658962

Informazioni di prodotto

Il DUOMO IP65 2 4000K W offre prestazioni affidabili e versatilità per ogni ambiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali resistenti che garantiscono lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP65 contro polvere e acqua
  • Luce bianca neutra a 4000K, ideale per ogni ambiente
  • Efficienza energetica e affidabilità nel tempo
Il DUOMO IP65 2 4000K W è un apparecchio di illuminazione versatile e resistente, progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti esterni e interni. Con un grado di protezione IP65, offre una protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per installazioni in condizioni atmosferiche avverse. La temperatura di colore di 4000K produce una luce bianca neutra, perfetta per creare un'atmosfera accogliente e funzionale in qualsiasi spazio. Realizzato con materiali di alta qualità, il DUOMO è progettato per durare nel tempo, garantendo un'illuminazione efficiente e affidabile. La sua forma elegante e discreta si integra facilmente in diversi contesti architettonici, mentre la facilità di installazione lo rende una scelta pratica per professionisti e appassionati del fai-da-te. Con il DUOMO, la luce diventa non solo un elemento funzionale, ma anche un complemento estetico per gli ambienti. Descrizione del produttore: Il DUOMO IP65 2 4000K W è un apparecchio di illuminazione versatile e resistente, progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti esterni e interni. Con un grado di protezione IP65, offre una protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per installazioni in condizioni atmosferiche avverse. La temperatura di colore di 4000K produce una luce bianca neutra, perfetta per creare un'atmosfera accogliente e funzionale in qualsiasi spazio. Realizzato con materiali di alta qualità, il DUOMO è progettato per durare nel tempo, garantendo un'illuminazione efficiente e affidabile. La sua forma elegante e discreta si integra facilmente in diversi contesti architettonici, mentre la facilità di installazione lo rende una scelta pratica per professionisti e appassionati del fai-da-te. Con il DUOMO, la luce diventa non solo un elemento funzionale, ma anche un complemento estetico per gli ambienti.

Produttore

DUOMO IP65 2 4000K W