Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED135246BOX1
Cod. Produttore
LED135246BOX1
Cod. EAN
4058075135246

Informazioni di prodotto

OSRAM DULUX® D/E LED HF & AC MAINS / Tubo LED: G24q-3, Lunghezza: 164 mm, 10 W, opaco, Warm White, 3000 K

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampadina LED DULUX da 10 watt con temperatura colore 3000 Kelvin, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Ideale per applicazioni che richiedono una luce calda e confortevole, garantisce un notevole risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali. Compatibile con attacco G24Q-3, questa lampadina assicura una lunga durata e prestazioni affidabili, rendendola una scelta eccellente per ambienti domestici e professionali che necessitano di un'illuminazione durevole e di qualità.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.90

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

920

efficienza luminosa della lampada

92

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

tubo con basamento su due lati

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

G24q-3

colore

Bianco

temperatura del colore

3000

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

120.00

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

10 kWh

durata di vita nominale media

30000 h

prodotto Sustainable

Si

Produttore

DULUXDE26LED 10W/830230VHFG24Q-3FS1

€ 17,65 x 1 pz.
(pz.)