Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVDSQ288401
Cod. Produttore
VDSQ288401
Cod. EAN
4099854501753

Informazioni di prodotto

DULUX LED SQ EM & AC MAINS VALUE 13W 840 GR8
Vantaggi del prodotto
  • Facile installazione
  • Basso consumo di energia
  • Semplice sostituzione della lampada grazie al design compatto
  • Possibile funzionamento direttamente su rete 230 V CA
  • Caratteristiche del prodotto
  • LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in CCG luminaires or on AC mains
  • Durata: fino a 30.000 ore
  • Monoattacco a innesto a due pin GR8
  • Grado di protezione: IP20
  • Lampade prive di mercurio
  • Aree di applicazione
  • Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C
  • Supermercati e grandi magazzini
  • Passaggi pedonali e corsie
  • Hotel, ristoranti
  • Serie

    DULUX_LED_SQ_EM__amp__AC_MAINS_VALUE

    Produttore

    DULUX LED SQ28 EM V 13W 840 GR8