Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVDSE78401
Cod. Produttore
VDSE78401
Cod. EAN
4099854669835

Informazioni di prodotto

DULUX LED S/E AC MAINS VALUE 3.5W 840 2G7
Sostituzione LED per CFLni con base 2G7 a 4 pin per funzionamento a rete CA. Caratteristiche del prodotto: Sostituzione LED per lampade fluorescenti compatte convenzionali per l'uso su reti elettriche CA. Durata: fino a 30.000 ore. Attacco 2G7 a quattro pin a terminazione singola. Grado di protezione: IP20. Lampade prive di mercurio. Vantaggi del prodotto: Funzionamento direttamente sulla rete elettrica 230 V AC. Non adatto al funzionamento con dispositivi di controllo convenzionali (CCG). Non adatto al funzionamento con alimentatore elettronico (ECG). Facile installazione. Basso consumo di energia. Semplice sostituzione della lampada grazie al design compatto. Aree di applicazione: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C. Uffici, edifici pubblici. Negozi. Hotel, ristoranti. Passaggi pedonali e corsie. Consigli per la sicurezza: Non adatto per operazioni con sistemi di controllo convenzionali.. Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.. L'intervallo di temperatura di funzionamento delle DULUX LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione, misurare la temperatura Tc sul prodotto prima dell'installazione.. Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Lampada non adatta al funzionamento di emergenza.. Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

Serie

DULUX_LED_S_E_AC_MAINS_VALUE

Produttore

Lampada LED DULUX S/E7 AC V 3.5W 840 2G7 sostituzione CFLni illuminazione generale uffici negozi hotel