Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVD558651
Cod. Produttore
VD558651
Cod. EAN
4099854501715

Informazioni di prodotto

DULUX LED L HF & AC MAINS VALUE 25W 865 2G11
Vantaggi del prodotto
  • Facile installazione
  • Basso consumo di energia
  • Non adatto per operazioni con sistemi di controllo convenzionali
  • Semplice sostituzione della lampada grazie al design compatto
  • Possibile funzionamento direttamente su rete 230 V CA
  • Caratteristiche del prodotto
  • LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in ECG luminaires or on AC mains
  • Durata: fino a 30.000 ore
  • Monoattacco a innesto a quattro pin 2G11
  • Grado di protezione: IP20
  • Lampade prive di mercurio
  • Aree di applicazione
  • Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C
  • Uffici, edifici pubblici
  • Negozi
  • Hotel, ristoranti
  • Industria
  • Serie

    DULUX_LED_L_HF__amp__AC_MAINS_VALUE

    Produttore

    DULUX LED L55 HF V 25W 865 2G11