Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVD368651
Cod. Produttore
VD368651
Cod. EAN
4099854501692

Informazioni di prodotto

La DULUX LED L36 HF V 18W 865 2G11 offre un'illuminazione efficiente e affidabile con vantaggi specifici per installatori e utenti finali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al monoattacco a innesto 4 pin 2G11
  • Compatibilità con ballast elettronici e alimentazione diretta a 230 V AC
  • Design compatto per una sostituzione semplice e rapida

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con basso consumo di soli 18W
  • Lunga durata fino a 30.000 ore riduce i costi di manutenzione
  • Assenza di mercurio per un prodotto più sicuro e sostenibile
Sostituzione LED per CFLni, attacco 4 pin 2G11 per funzionamento ECG e AC. Caratteristiche del prodotto: LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in ECG luminaires or on AC mains. Durata: fino a 30.000 ore. Monoattacco a innesto a quattro pin 2G11. Grado di protezione: IP20. Lampade prive di mercurio. Vantaggi del prodotto: Facile installazione. Basso consumo di energia. Non adatto per operazioni con sistemi di controllo convenzionali. Semplice sostituzione della lampada grazie al design compatto. Possibile funzionamento direttamente su rete 230 V CA. Aree di applicazione: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C. Uffici, edifici pubblici. Negozi. Hotel, ristoranti. Industria. Consigli per la sicurezza: Always check the latest update of the compatibility list available on www.ledvance.com/ecg-compatibility.. Non adatto per operazioni con sistemi di controllo convenzionali.. L'intervallo di temperatura di funzionamento delle DULUX LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione, misurare la temperatura Tc sul prodotto prima dell'installazione.. Lampada non adatta al funzionamento di emergenza.. Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

Serie

DULUX_LED_L_HF__amp__AC_MAINS_VALUE

Produttore

Lampada LED DULUX L36 HF 18W 865 attacco 2G11 per illuminazione uffici e negozi