Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVDF248301
Cod. Produttore
VDF248301
Cod. EAN
4058075822450

Informazioni di prodotto

DULUX LED F EM & AC MAINS VALUE 12W 830 2G10
Vantaggi del prodotto
  • Facile installazione
  • Basso consumo di energia
  • Non adatto per il funzionamento con alimentatore elettronico
  • Semplice sostituzione della lampada grazie al design compatto
  • Possibile funzionamento direttamente su rete 230 V CA
  • Caratteristiche del prodotto
  • LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in CCG luminaires or on AC mains
  • Durata: fino a 30.000 ore
  • Monoattacco a innesto a quattro pin 2G10
  • Grado di protezione: IP20
  • Lampade prive di mercurio
  • Aree di applicazione
  • Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C
  • Uffici
  • Passaggi pedonali e corsie
  • Hotel, ristoranti
  • Serie

    DULUX_LED_F_EM__amp__AC_MAINS_VALUE

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    DULUX LED F24 EM V 12W 830 2G10