› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Dublight apparecchio illuminazione LED 27W plexiglass satinato per uffici e abitazioni

Cod. Rexel L17487
Cod. Produttore 7487
Cod. EAN 8056534532410

Informazioni principali

  • Potenza: 27W
  • Materiale: Plexiglass satinato
  • Tipo di luce: LED
  • Installazione: Soffitto e parete
  • Consumo energetico: Ridotto
  • Applicazione: Professionale e residenziale
  • Design: Elegante e moderno
  • Serie: L17487

Descrizione del prodotto

Il Dublight Applicazione LED 27W Plex. Sat. è un apparecchio di illuminazione versatile e altamente efficiente, progettato per soddisfare le esigenze di ambienti professionali e residenziali. Con una potenza di 27W, questo apparecchio offre un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per spazi che richiedono una luce di alta qualità. Realizzato in materiale plexiglass satinato, il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto. La sua costruzione assicura durabilità e resistenza, mentre la tecnologia LED garantisce un consumo energetico ridotto, contribuendo a ridurre i costi operativi. Questo apparecchio è adatto per installazioni a soffitto e parete, rendendolo estremamente versatile per vari utilizzi, dall'illuminazione di uffici a quella di spazi abitativi. Con il Dublight Applicazione LED, è possibile ottenere un'illuminazione efficace e sostenibile senza compromettere lo stile. Descrizione del produttore: Il Dublight Applicazione LED 27W Plex. Sat. è un apparecchio di illuminazione versatile e altamente efficiente, progettato per soddisfare le esigenze di ambienti professionali e residenziali. Con una potenza di 27W, questo apparecchio offre un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per spazi che richiedono una luce di alta qualità. Realizzato in materiale plexiglass satinato, il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto. La sua costruzione assicura durabilità e resistenza, mentre la tecnologia LED garantisce un consumo energetico ridotto, contribuendo a ridurre i costi operativi. Questo apparecchio è adatto per installazioni a soffitto e parete, rendendolo estremamente versatile per vari utilizzi, dall'illuminazione di uffici a quella di spazi abitativi. Con il Dublight Applicazione LED, è possibile ottenere un'illuminazione efficace e sostenibile senza compromettere lo stile.
Dublight apparecchio illuminazione LED 27W plexiglass satinato per uffici e abitazioni