Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01157702
Cod. Produttore
P01157702

Informazioni di prodotto

Il DTR 8510 è uno strumento essenziale per il controllo preciso del rapporto di trasformazione, ottimizzando tempi e sicurezza nelle operazioni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al display alfanumerico retroilluminato
  • Misurazioni rapide e conformi alla norma IEEE C57, 12.90tm-2006
  • Indicazione immediata di messaggi d'errore per interventi tempestivi
  • Alimentazione versatile con batterie interne o rete

Vantaggi per il cliente finale:

  • Precisione nella verifica dei trasformatori di potenza, tensione e corrente
  • Garanzia di sicurezza elettrica certificata EN 61010-1 - 50V cat. IV
  • Risparmio energetico derivante da una corretta taratura e monitoraggio

Documentazione tecnica

Dtr 8510 ratiometro. controllore del rapporto di trasformazione dei trasformatori di potenza, tensione e corrente. display alfanumerico retroilluminato. lettura diretta rapporto di trasformazione: da 0,8000:1 a 8000,0:1. misure secondo la norma ieee c57, 12.90tm-2006. visualizzazione simultanea del rapporto di trasformazione, polarità e corrente di test. indicazione messaggi d'errore. alimentazione batterie interne o rete. misura di corrente: da 0 a 1000ma. sicurezza elettrica en 61010-1 - 50v cat. iv

Produttore

DTR 8510 MISURAT. RATIO TA-TV