Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80IM4700113
Cod. Produttore
80IM4700113
Cod. EAN
8034034447014

Informazioni di prodotto

Termostato digitale a doppio canale con tecnologia radio integrata, ideale per un controllo preciso e flessibile degli impianti di riscaldamento.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e senza cablaggi aggiuntivi grazie alla trasmissione radio
  • Risparmio di tempo durante la messa in opera
  • Materiali di alta qualità per una maggiore affidabilità e durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Regolazione intuitiva e personalizzata della temperatura ambiente
  • Ottimizzazione del comfort termico
  • Riduzione dei consumi energetici e risparmio sulla bolletta

Documentazione tecnica

Termostato digitale a doppio canale con tecnologia radio integrata, progettato per il controllo preciso e affidabile degli impianti di riscaldamento. Dotato di interfaccia intuitiva, consente una regolazione semplice e personalizzata della temperatura ambiente. La trasmissione radio garantisce una installazione flessibile senza necessità di cablaggi aggiuntivi, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Questo termostato rappresenta una soluzione efficiente per ottimizzare il comfort termico e il risparmio energetico.

sistema radio

monitoraggio della copertura

profondità

42 mm

larghezza

44 mm

altezza

110 mm

tensione d’esercizio

3 V

corrente d’esercizio

30 mA

area di rilevazione

8 °

caratteristica

tenda

tipo di montaggio

struttura

tipo di segnalazione

infrarossi/microonde (Dual)

Produttore

Termostato digitale doppio canale con tecnologia radio integrata per controllo impianti riscaldamento residenziali e commerciali