› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

DS202C M INT.DIFF.MAGN. 10KA 2P A

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELDS2CMC20A30
Cod. Produttore DS2CMC20A30
Cod. EAN 8012542119258

Informazioni principali

DS202C M C20 A30 - RCBO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'interruttore DS202C M INT.DIFF.MAGN. 10KA 2P A rappresenta una soluzione di alta qualità per la protezione degli impianti elettrici. Progettato per garantire un'efficace interruzione della corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito, questo dispositivo è caratterizzato da una capacità di interruzione di 10KA, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La configurazione a 2 poli consente una facile integrazione in vari sistemi elettrici, mentre il design robusto assicura una lunga durata e affidabilità nel tempo. Grazie alla sua funzionalità di protezione differenziale, l'interruttore contribuisce a garantire la sicurezza degli utenti, prevenendo il rischio di scosse elettriche. La qualità costruttiva e le prestazioni elevate fanno di questo interruttore una scelta eccellente per chi cerca soluzioni sicure e performanti nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

categoria di sovratensione

3

con dispositivo di bloccaggio

grado di inquinamento

2

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

25

corrente di guasto nominale

0.03 A

grado di protezione (IP)

IP2X

numero di poli protetti

2

classe di limitazione energetica

3

larghezza in unità di suddivisione

2

tensione di dimensionamento

230 V

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

tipo di corrente di guasto

A

frequenza

50/60 Hz

profondità di incasso

69 mm

tensione di isolamento nominale Ui

500

corrente di dimensionamento

20 A

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

sezione conduttore collegabile multifilare

1

DS202C M INT.DIFF.MAGN. 10KA 2P A