›

DS202C L INT.DIFF.MAGN. 4,5KA 2P A

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELDS2CLC6A30
Cod. Produttore DS2CLC6A30
Cod. EAN 8012542131052

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 30 A
  • Capacità di interruzione: 4,5 kA
  • Tipo: Bipolare
  • Protezione: Magnetotermico differenziale
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Installazione: Compatta per quadri standard
  • Funzioni integrate: Magnetotermica e differenziale
  • Serie: DS202C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore differenziale magnetotermico bipolare con capacità di interruzione di 4,5 kA e corrente nominale di 30 A. Progettato per garantire protezione efficace contro sovracorrenti e dispersioni elettriche, assicurando sicurezza negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offre affidabilità e prestazioni elevate grazie alla tecnologia integrata che combina la funzione differenziale con quella magnetotermica. La sua struttura compatta facilita l’installazione in quadri elettrici standard.
DS202C L INT.DIFF.MAGN. 4,5KA 2P A