›

DS202C L INT.DIFF.MAGN. 4,5KA 2P A

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELDS2CLC20A30
Cod. Produttore DS2CLC20A30
Cod. EAN 8012542131458

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 20A
  • Potere di interruzione: 4,5 kA
  • Tipo: differenziale magnetotermico
  • Numero poli: 2
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazione: domestica e industriale
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: DS202C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore differenziale magnetotermico bipolare con corrente nominale di 20A e potere di interruzione di 4,5 kA. Progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni di corrente, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni domestiche e industriali. La sua configurazione a 2 poli consente un controllo preciso e una rapida disconnessione in caso di anomalie, contribuendo a prevenire danni agli apparecchi elettrici e rischi di incendio. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e prestazioni costanti nel tempo.
DS202C L INT.DIFF.MAGN. 4,5KA 2P A