›

Distanziale metallico zincato bianco maschio-femmina M4 per unione componenti elettronici

Cod. Rexel VEVE774200
Cod. Produttore VE774200
Cod. EAN 8007951130338

Informazioni principali

  • Materiale: AVP zincato bianco
  • Tipo: maschio-femmina
  • Filettatura: interna ed esterna
  • Altezza: 30 mm
  • Larghezza: 7 mm
  • Diametro filetto: M4 mm
  • Sollecitazione trazione: 150 daN
  • Serie: DS0730-M4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Distanziale metallico in AVP zincato bianco di tipo maschio-femmina. Dispone di una filettatura interna su un'estremità e un perno filettato sull'altra per consentire di unire i componenti tra loro.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

7 mm

diametro interno

4 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

30 mm

materiale

Acciaio

Distanziale metallico zincato bianco maschio-femmina M4 per unione componenti elettronici