Prodotti /

Cod. Rexel
HIK314300191
Cod. Produttore
314300191

Informazioni di prodotto

DS-PDC10AM-VG3 RILEVATORE FIL PIR MASK 10

Documentazione tecnica

Rivelatore PIR da esterno con lente tenda. Installabile sul montante o sull’architrave dell’infisso. Copertura IR fino a 10 m con apertura di 5° in orizzontale e 113° in verticale. Verso di rilevazione dell’allarme impostabile (uscita/entrata/entrambi). Led di stato. Leva di selezione modalità di utilizzo (parete, soffitto). Resistenze di bilanciamento selezionabili (1K, 2K2, 4K7, 5K6, 6K8). Staffa angolare per fissaggio a parete in dotazione. Alimentazione 9~16 Vcc – max. 22 mA. Dimensioni: 29,2x 134,4x 39,5 mm. Grado di protezione IP65.

Produttore

DS-PDC10AM-VG3 RILEVATORE FIL PIR M