› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

DROPPER/ROLLA RGB 24V 60LED+CON.

Cod. Rexel L198025
Cod. Produttore 98025
Cod. EAN 8033913163526

Informazioni principali

  • Tipo: DROPPER/ROLLA RGB
  • Tensione: 24V
  • LED: 60 LED
  • Alimentazione: Con connettore
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Colore: RGB
  • Applicazione: Versatile e integrata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DROPPER/ROLLA RGB 24V 60LED+CON.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
DROPPER/ROLLA RGB 24V 60LED+CON.