Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2576060000
Cod. Produttore
2576060000
Cod. EAN
4050118585810

Informazioni di prodotto

Modulo a relè, 230 V AC, LED rosso, 4 contatto di scambio con tasto di prova (AgNi 0,15 μm Au) , 250 V AC, 5 A, PUSH IN con attuatore

Documentazione tecnica

Kit di comando elettrico a 230 V AC con 4 contatti in scambio, dotato di indicatore a LED per una chiara visualizzazione dello stato di funzionamento. L'apparecchio completo include una base per un facile montaggio e connessioni elettriche sicure. Progettato per offrire affidabilità e precisione nei circuiti di controllo elettrico, è caratterizzato da morsetti amovibili che facilitano l'installazione e la manutenzione. Ideale per applicazioni industriali che richiedono componenti robusti e performanti. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

30,6 mm

altezza

101,8 mm

profondità

82,3 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

184 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

184 ... 253 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Modulo relè 230 V AC 4 contatti scambio LED rosso per controllo industriale