Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2576110000
Cod. Produttore
2576110000
Cod. EAN
4050118585865

Informazioni di prodotto

Modulo a relè, 24 V DC, LED verde, Diodo a corsa libera, 2 Contatto di scambio (AgNi 0,15 μm Au) , 250 V AC, 10 A, PUSH IN con attuatore
Kit di comando modulare a 24V DC con doppio contatto di scambio (2CO) e indicatore a LED integrato. Progettato per un funzionamento affidabile, offre un azionamento con polarità definita e comportamento di commutazione preciso. L'apparecchio completo è fornito con base per un montaggio semplice e sicuro. La configurazione elettrica garantisce collegamenti stabili e sicuri, adatti a impianti elettrici professionali. Questo kit è ideale per applicazioni che richiedono controllo efficiente e segnalazione visiva dello stato operativo. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

30,6 mm

altezza

101,8 mm

profondità

82,3 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 31,2 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Modulo relè 24V DC 2 contatti scambio LED verde montaggio PUSH IN per impianti elettrici professionali