Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1542360000
Cod. Produttore
1542360000
Cod. EAN
4050118347234

Informazioni di prodotto

Modulo a relè, 24 V DC, LED verde, Diodo a corsa libera, 2 Contatto di scambio (AgNi 0,15 µm Au) , 250 V AC, 10 A, Collegamento a vite
Kit di comando elettrico a 24 V DC con doppio contatto a scambio (2CO) e indicatore a LED integrato. Progettato per un collegamento elettrico completo e affidabile, include morsetti amovibili per una facile installazione e manutenzione. L’apparecchio è fornito con base, garantendo stabilità e sicurezza nell’uso. Adatto per applicazioni di controllo elettrico che richiedono precisione e visibilità dello stato operativo tramite il LED di segnalazione. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

27,2 mm

altezza

79,9 mm

profondità

66,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 31,2 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Modulo relè 24V DC 2 contatti scambio LED verde collegamento a vite controllo elettrico precisione