Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1542420000
Cod. Produttore
1542420000
Cod. EAN
4050118347296

Informazioni di prodotto

Modulo a relè, 220 V DC, LED verde, Diodo a corsa libera, 4 Contatto di scambio (AgNi 0,15 µm Au) , 250 V AC, 5 A, Collegamento a vite
Kit di relè DRMKIT con tensione di alimentazione a 220V DC, dotato di 4 contatti di tipo 4CO e indicatore LED integrato per segnalazione visiva dello stato di funzionamento. L'apparecchio completo include base per un'installazione semplice e sicura. Progettato per garantire un comportamento affidabile nella commutazione, con morsetti amovibili per una connessione elettrica agevole. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e controllo efficiente. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

27,2 mm

altezza

79,9 mm

profondità

66,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

198 ... 286 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Modulo relè 220V DC 4 contatti scambio LED verde per controllo elettrico