Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056085
Cod. Produttore
7760056085
Cod. EAN
4032248855230

Informazioni di prodotto

Minirelè industriale, 115 V AC, 4 Contatto di scambio (AgNi 0,15 µm Au) , 250 V AC, 5 A
Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

21 mm

altezza

27,4 mm

profondità

35,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

92 ... 126,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

92 ... 126,5 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Minirelè industriale 115 V AC 4 contatti scambio 250 V 5 A per segnali digitali