Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056067
Cod. Produttore
7760056067
Cod. EAN
4032248855889

Informazioni di prodotto

Minirelè industriale, 230 V AC, LED rosso, 2 Contatto di scambio (AgNi 0,15 µm Au) , 250 V AC, 10 A
Interruttore elettrico con indicatore a led integrato, progettato per garantire un funzionamento affidabile e sicuro negli impianti elettrici. Dotato di morsetti amovibili per facilitare il collegamento e la manutenzione, offre un'esecuzione del collegamento elettrico ottimizzata per prestazioni elevate. Il design assicura un comportamento di commutazione preciso e una polarità controllata, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un controllo efficiente e una segnalazione visiva immediata dello stato operativo. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è adatto per installazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

21 mm

altezza

27,4 mm

profondità

35,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

184 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

184 ... 253 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Minirelè industriale 230 V AC LED rosso 2 contatti scambio 10 A per impianti elettrici professionali