Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056066
Cod. Produttore
7760056066
Cod. EAN
4032248855896

Informazioni di prodotto

Minirelè industriale, 115 V AC, LED rosso, 2 Contatto di scambio (AgNi 0,15 µm Au) , 250 V AC, 10 A
Interruttore elettrico con indicatore a LED integrato, progettato per offrire un controllo affidabile e una facile segnalazione dello stato operativo. Dotato di morsetti amovibili per un collegamento semplice e sicuro, garantisce una connessione elettrica stabile e duratura. La sua struttura completa con base assicura un montaggio solido, mentre il comportamento di commutazione ottimizzato consente un funzionamento efficiente in diverse applicazioni elettriche. Ideale per installazioni che richiedono precisione e sicurezza nel controllo dei circuiti. Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

21 mm

altezza

27,4 mm

profondità

35,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

92 ... 126,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

92 ... 126,5 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Minirelè industriale 115 V AC LED rosso 2 contatti scambio 250 V AC 10 A controllo circuiti elettrici