Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056072
Cod. Produttore
7760056072
Cod. EAN
4032248855834

Informazioni di prodotto

Minirelè industriale, 220 V DC, LED verde, 2 contatto di scambio con tasto di prova (AgNi 0,15 µm Au) , 250 V AC, 10 A
Interruttore modulare con indicatore a led integrato, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile nei circuiti elettrici. Dotato di morsetti amovibili per un collegamento semplice e versatile, assicura un’installazione rapida e una manutenzione agevole. L’esecuzione del collegamento elettrico è studiata per ottimizzare la polarità e il comportamento di commutazione, offrendo prestazioni costanti e precise. Questo dispositivo è ideale per applicazioni in impianti elettrici residenziali e industriali, grazie alla sua robustezza e funzionalità avanzate. Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

21 mm

altezza

27,4 mm

profondità

35,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

198 ... 286 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Minirelè industriale 220 V DC LED verde 2 contatti scambio 10 A per controllo segnali digitali e carichi ridotti