Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056071
Cod. Produttore
7760056071
Cod. EAN
4032248855841

Informazioni di prodotto

Minirelè industriale, 110 V DC, LED verde, 2 contatto di scambio con tasto di prova (AgNi 0,15 µm Au) , 250 V AC, 10 A
Interruttore elettrico dotato di morsetti amovibili per un collegamento semplice e sicuro, con azionamento a polarità definita e comportamento di commutazione affidabile. L'esecuzione del collegamento elettrico garantisce prestazioni stabili, mentre l'indicatore a led integrato facilita il monitoraggio dello stato operativo. Progettato per applicazioni elettriche professionali, offre robustezza e funzionalità elevate. Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

21 mm

altezza

27,4 mm

profondità

35,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

99 ... 143 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Minirelè industriale 110 V DC LED verde 2 contatti scambio 10 A 250 V AC per automazione elettrica