Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056061
Cod. Produttore
7760056061
Cod. EAN
4032248855940

Informazioni di prodotto

Minirelè industriale, 48 V DC, LED verde, 2 Contatto di scambio (AgNi 0,15 µm Au) , 250 V AC, 10 A
Interruttore elettrico con indicatore a led integrato, progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro degli impianti elettrici. Dotato di morsetti amovibili per un collegamento semplice e versatile, offre un'esecuzione del collegamento elettrico ottimizzata per facilitare l'installazione. L'azionamento con polarità specifica e il comportamento di commutazione studiato assicurano prestazioni precise e durature. Questo dispositivo completo con base è ideale per applicazioni elettriche che richiedono funzionalità avanzate e sicurezza elevata. Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

21 mm

altezza

27,4 mm

profondità

35,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

43,2 ... 62,4 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Minirelè industriale 48 V DC LED verde 2 contatti scambio 10 A 250 V AC controllo impianti elettrici