Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056068
Cod. Produttore
7760056068
Cod. EAN
4032248855872

Informazioni di prodotto

Minirelè industriale, 12 V DC, LED verde, 2 contatto di scambio con tasto di prova (AgNi 0,15 µm Au) , 250 V AC, 10 A
Interruttore modulare con indicatore a LED integrato, progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro nei sistemi elettrici. Realizzato con morsetti amovibili per un collegamento semplice e flessibile, assicura un funzionamento preciso grazie all’azionamento con polarità definita e un comportamento di commutazione ottimizzato. L’esecuzione del collegamento elettrico è studiata per facilitare l’installazione e la manutenzione, rendendo questo dispositivo ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e prestazioni. Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

21 mm

altezza

27,4 mm

profondità

35,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10,8 ... 15,6 V

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Minirelè industriale 12 V DC LED verde 2 contatti scambio 10 A 250 V AC uso controllo segnali digitali