› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Driver Meanwell ELG-240-48-A alimentatore LED alta efficienza per illuminazione professionale

Cod. Rexel L199785
Cod. Produttore 99785
Cod. EAN 8033913033706

Informazioni principali

  • Voltaggio: 48 V
  • Potenza: 240 W
  • Tipo: Driver LED
  • Serie: ELG
  • Efficienza: Alta
  • Protezione: IP20
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Certificazioni: CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DRIVER MEANWELL COD.ELG-240-48-ALinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Driver Meanwell ELG-240-48-A alimentatore LED alta efficienza per illuminazione professionale