Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDRPFM6024P
Cod. Produttore
DRPFM6024P
Cod. EAN
4058075239913

Informazioni di prodotto

Driver LED a tensione costante per esterni, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice grazie al precablaggio
  • Protezione da cortocircuito e sovraccarico integrata
  • Funzionamento garantito in ambienti da -40 a 50 °C

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta efficienza energetica e potenza stabile
  • Durata fino a 50.000 ore con protezione IP66
  • Adatto per ambienti interni ed esterni, anche spazi pubblici
Descrizione del produttore: Driver LED a tensione costante per esterni. Caratteristiche del prodotto: Disponibile in 30 W, 60 W, 100 W, 150 W e 250 W. Durata: fino a 50.000 h (alla temperatura massima di tc). Tipo di protezione: IP66. Intervallo di temperatura di funzionamento a ta: -40...50 ° C. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza di funzionamento: 50/60 Hz. Protezione contro le sovratensioni : fino a 4 kV (L-N) per 30W/60W, 6 kV (L-N) / 6 kV (L/N-PE) per 100W/150W/250W. Protezione da cortocircuito e sovraccarico. Vantaggi del prodotto: Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V. 5 anni di garanzia. Potenza di uscita molto stabile. Installazione rapida e semplice grazie al precablaggio. Alta efficienza e affidabilità. Installazione in ambienti molto freddi e caldi. Aree di applicazione: Adatto per installazioni indoor e outdoor. Illuminazione di facciate ed edifici. Ideale per l'illuminazione degli spazi pubblici. Bagni, cucine e ambienti esterni. Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione.. Non aprire l'alloggiamento..

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

43 mm

Tipologia

Statico

altezza

32 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

assorbimento di potenza

60 W

lunghezza

163 mm

Adatto ad uso esterno

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per tensione costante

Nessuna funzione dimm

Potenza d'uscita

60 ... 60 W

Serie

LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE

Produttore

Driver LED tensione costante 60W IP66 esterni interni installazione rapida alta efficienza